{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | |
Teljes hossz Lges | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 39 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,7 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,08 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Beállítási szög κ | 17 fok | |
Gyártó jelölése | FFX4 ED20-3-060-W20-04 | |
Termék fajtája | Másolómarók |
Cikkszám | 221101 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392760 | |
Gyártó száma | 3336674 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 20/3
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
339,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
245,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
228,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 60 | 35 | 50 |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Vágóél ⌀ DC | 25 | 20 | 20 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 32,6 | 32 | 34 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 39 | 38 | 38 |
Ferde bemarási szög αmax | 2,7 | 2,26 | 1,62 |