{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 184 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 198 mm | |
Interpolációs marás ap | 2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,57 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 81,07 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU146715 | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213014 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406266899 | |
Gyártó száma | 213014 100/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 100/8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
674,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
549,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | 32 mm |
Beállítási szög κ | 16 fok | 9 fok |
Teljes hossz Lges | 63 mm | 50 mm |
Hozzávaló váltólapka | XOMU146715 | XD.. 09T308 |
Szárkivitel | furattal | furattal |
⌀ D3 | 84 mm | 84 mm |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 81,07 mm | 83,5 mm |