{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 94 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,87 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 39,55 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Gyártó száma | 213006 52/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 52/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
377,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
275,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
282,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |