{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 250 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 64 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,25 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 20,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212814 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939296 | |
Gyártó száma | 212814 40/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q nagy előtolású maró 40/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
367,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
328,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 50 | 50 |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás |
belső hűtés | igen | igen |
Szárkivitel | Hengeres szár | Weldon szár |
Vágóél ⌀ DC | 40 | 40 |
⌀ D3 | 24 | 24 |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 64 | 64 |