{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 81,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 13 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114500 13 | |
EAN / GTIN | 4045197020581 | |
Gyártó száma | 114500 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
363 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
816 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
30,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható
|
|
Teljes hossz L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |