Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8,5mm

Cikkszám: 114200 8,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,62 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    11,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
507 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 8,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 35-40 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 62,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 75 mm
Teljes hossz L 117 mm
Szár ⌀ Ds 8,5 mm
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban 0,18 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114200 8,5
EAN / GTIN 4045197015938
Gyártó száma 114200 8,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.
Köszörült, tágas forgácshornyok szűk spirállal.
Fényesre köszörült felület.
Form A csúcskialakítással 2,0 mm mérettől.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,5mm

Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
507 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
11,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
966 darabszám azonnal szállítható
4,70 €
1,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2
Színes gyűrű sárga Nincs
Teljes hossz L 117 mm 117 mm
Szabvány DIN 338 DIN 338
Szár Hengeres szár Hengeres szár
Típus W N
Szár ⌀ Ds 8,5 mm 8,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz