{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114200 11 | |
EAN / GTIN | 4045197016119 | |
Gyártó száma | 114200 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
26,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható
9,64 €
2,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | sárga | Nincs |
Teljes hossz L | 142 mm | 142 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 11 mm | 11 mm |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok |