{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114200 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197015402 | |
Gyártó száma | 114200 3,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
977 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
438 darabszám azonnal szállítható
1,35 €
0,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | sárga | Nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 3,2 mm | 3,2 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,2 mm | 31,2 mm |