Csigafúró HSS W 2,2 mm

Cikkszám: 114200 2,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,50 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    2,92 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2,2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 35-40 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 23,7 mm
Forgácshorony hossza Lc 27 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 2,2 mm
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114200 2,2
EAN / GTIN 4045197015303
Gyártó száma 114200 2,2

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.
Köszörült, tágas forgácshornyok szűk spirállal.
Fényesre köszörült felület.
Form A csúcskialakítással 2,0 mm mérettől.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz