{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,6 mm | |
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114200 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197015549 | |
Gyártó száma | 114200 4,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
985 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | sárga | piros | Nincs | Nincs | kék | kék |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 135 fok | 130 fok | 130 fok | 135 fok |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm |