{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 13,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 16 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,4 mm | |
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114200 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197015228 | |
Gyártó száma | 114200 1,4 |