{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 51 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115160 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024589 | |
Gyártó száma | 115160 1-6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró készlet HSS 114200 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-6
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
238,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
151,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
127,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
227,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
203,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Fúrótartomány | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm |
kazettával | igen | igen | nem | igen | nem |
Csúcsszög | 130 fok | 118 fok | 118 fok | 130 fok | 130 fok |
Típus | W | N | N | N | N |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |