{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 6 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 51 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | |
kazettával | nem | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115265 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024725 | |
Gyártó száma | 115265 1-6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS 114360 sz., utántöltő készletként 1-6
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
127,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
256 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
151,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
74,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Fúrótartomány | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |