{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 33 mm | |
Teljes hossz L | 61 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 3 | |
EAN / GTIN | 4045197016362 | |
Gyártó száma | 114360 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 738 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | TiN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3 | 3 |
Csúcsszög | 118 | 130 |
Szár ⌀ Ds | 3 | 3 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,5 | 11,5 |