{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,8 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,8 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197017109 | |
Gyártó száma | 114360 10,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
332 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható
4,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
317 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Névleges ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |