{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,2 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 14,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 16 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,2 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197016188 | |
Gyártó száma | 114360 1,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 1,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 945 darabszám azonnal szállítható
1,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 211 darabszám azonnal szállítható
0,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
410 darabszám azonnal szállítható
0,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 367 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
4,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 992 darabszám azonnal szállítható
1,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Colore collarino | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
⌀ Nominale DC | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Modello | N | N | N | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 39,2 | 14,2 |