{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,2 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,2 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197016683 | |
Gyártó száma | 114360 6,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 970 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 062 darabszám azonnal szállítható
1,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 267 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 273 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 225 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | nincs |
Teljes hossz L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Névleges ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Szár ⌀ Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |