{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,4 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,4 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197016805 | |
Gyártó száma | 114360 7,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
376 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
355 darabszám azonnal szállítható
1,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
410 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 451 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | nincs |
Névleges ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm |