{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 11 | |
EAN / GTIN | 4045197017116 | |
Gyártó száma | 114360 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 159 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 462 darabszám azonnal szállítható
3,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 156 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 180 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 808 darabszám azonnal szállítható
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható
11,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |