{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197009449 | |
Gyártó száma | 114000 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS hengerelt N 11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 273 darabszám azonnal szállítható
3,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 376 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 628 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
17,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 486 darabszám azonnal szállítható
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 142 | 142 | 142 | 142 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 | 118 |
Forgácshorony hossza Lc | 94 | 94 | 94 | 94 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |