{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 27 mm | |
Teljes hossz L | 53 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197008626 | |
Gyártó száma | 114000 2,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS hengerelt N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 2,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
547 darabszám azonnal szállítható
0,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
511 darabszám azonnal szállítható
0,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 432 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 147 darabszám azonnal szállítható
1,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 474 darabszám azonnal szállítható
1,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | zöld | nincs |
Névleges ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 130 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |