{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197008961 | |
Gyártó száma | 114000 5,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS hengerelt N 5,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
869 darabszám azonnal szállítható
1,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
497 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Névleges ⌀ DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Típus | N | N | N |
Szár ⌀ Ds | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |