Csigafúró HSS hengerelt N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8,2mm

Cikkszám: 114000 8,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
439 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Szár: Hengeres szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 8,2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 62,7 mm
Forgácshorony hossza Lc 75 mm
Teljes hossz L 117 mm
Szár ⌀ Ds 8,2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114000 8,2
EAN / GTIN 4045197009227
Gyártó száma 114000 8,2

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hengerelt, normál spirálszög, lélekvastagság és keresztél növekedés.
Gyártási méretek DIN 338 szerint.
Folyamatos szemcseszerkezetű, ezáltal rugalmasabb és alkalmas nehéz fúrási munkákhoz (pl. kézi fúrógéppel). Kedvező árú kivitel.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS hengerelt N, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,2mm

Csigafúró HSS hengerelt N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8,2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
439 darabszám azonnal szállítható
1,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható
2,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
714 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,26 €
6,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
8,55 €
5,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
569 darabszám azonnal szállítható
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
26,04 €
15,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
21,70 €
12,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
40,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
34,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
453 darabszám azonnal szállítható
4,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2 2 2 2 2
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül TiN TiAlN TiAlN bevonat nélkül
belső hűtés nem nem nem nem nem nem nem
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár
Szerszámanyag HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Csúcsszög 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 130 fok 118 fok
Forgácshorony hossza Lc 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz