Csigafúró HSS 114000 sz., utántöltő készletként 6-10

Cikkszám: 115020 6-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Szár: Hengeres szár

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fúrótartomány 6 mm - 10 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 118 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Fúrók száma 41
    Fúrók méretemelkedése 0,1 mm
    kazettával nem
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 115020 6-10
    EAN / GTIN 4045197024107
    Gyártó száma 115020 6-10

    Leírás

    Kivitel:

    DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz