{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 62,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,5 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016911 | |
Gyártó száma | 114360 8,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 8,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 299 darabszám azonnal szállítható
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 869 darabszám azonnal szállítható
1,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 461 darabszám azonnal szállítható
3,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 705 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 955 darabszám azonnal szállítható
4,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |