{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 6 mm - 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 41 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115160 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024596 | |
Gyártó száma | 115160 6-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró készlet HSS 114200 sz., kazettával 6-10
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
557,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
453,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrók száma | 41 | 41 |
Színes gyűrű | sárga | piros |
kazettával | igen | igen |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS E |
Csúcsszög | 130 | 130 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |