Csigafúró készlet HSS 114200 sz., kazettával 1-13

Cikkszám: 115160 1-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fúrótartomány 1 mm - 13 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 338
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 130 fok
    Spirálszög 35-40 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Fúrók száma 25
    Fúrók méretemelkedése 0,5 mm
    kazettával igen
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 115160 1-13
    EAN / GTIN 4045197024619
    Gyártó száma 115160 1-13

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    70
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
    Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül.
    Precíz csúcsköszörülés.
    Köszörült, tágas forgácshornyok szűk spirállal.
    Fényesre köszörült felület.
    Form A csúcskialakítással 2,0 mm mérettől.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz