{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 51 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115280 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024787 | |
Gyártó száma | 115280 1-6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró készlet HSS-E 114400 sz., kazettával 1-6
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
222,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
233,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrók száma | 51 | 51 |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 | 0,1 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |