Csigafúró HSS-E N 3 mm

Cikkszám: 114400 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,90 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,25 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 679 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 3 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 338
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 130 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 28,5 mm
    Forgácshorony hossza Lc 33 mm
    Teljes hossz L 61 mm
    Szár ⌀ Ds 3 mm
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,03 mm/ford.
    Színes gyűrű piros
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 114400 3
    EAN / GTIN 4045197017451
    Gyártó száma 114400 3

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    40
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés. Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
    Megerősített lélekvastagság, fényes.
    Csúcskialakítás 2 mm mérettől, Form C.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz