{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114400 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197017574 | |
Gyártó száma | 114400 4,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 225 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 820 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 177 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 590 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 343 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 364 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | piros | Nincs | kék | kék | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |