{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 37,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114400 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197017536 | |
Gyártó száma | 114400 3,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 752 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
377 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | piros | Nincs | kék | kék |
Névleges ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |