Csigafúró HSS-E N 7,9 mm

Cikkszám: 114400 7,9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,36 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    10,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 7,9 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 63,2 mm
Forgácshorony hossza Lc 75 mm
Teljes hossz L 117 mm
Szár ⌀ Ds 7,9 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114400 7,9
EAN / GTIN 4045197017949

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés. Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
Megerősített lélekvastagság, fényes.
Csúcskialakítás 2 mm mérettől, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz