{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 37,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,8 mm | |
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114200 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197015464 | |
Gyártó száma | 114200 3,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 004 darabszám azonnal szállítható
1,55 €
0,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | sárga | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 3,8 mm | 3,8 mm |