{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,6 mm | |
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114200 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197015747 | |
Gyártó száma | 114200 6,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS W 6,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
2,81 €
0,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 101 | 70 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Csúcsszög | 130 | 130 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Típus | W | N |
Szár ⌀ Ds | 6,6 | 6,6 |