{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114200 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197015532 | |
Gyártó száma | 114200 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS W 4,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
901 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
1,65 €
0,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 130 | 130 | 130 |
Típus | W | W | N |
Forgácshorony hossza Lc | 47 | 82 | 47 |