{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 13,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 81,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114030 13,2 | |
EAN / GTIN | 4045197851499 | |
Gyártó száma | 114030 13,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 13,2
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
18,72 €
4,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
33,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
17,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | nincs |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Forgácshorony hossza Lc | 101 | 101 | 101 |
Szár ⌀ Ds | 12,7 | 13,2 | 12,7 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |