Innovatív erő minden alkalmazási területen
A 3M egy globális tudományos és innovatív vállalat. Tudásunkkal és vállalati kultúránkkal, amelyet 3M Science-nek nevezünk, folyamatosan új termékeket fejlesztünk, amelyek sokféle módon javítják az emberek életét. Mottónk: 3M Science. Életre vonatkoztatva. ™ végigfut munkánkon, és ebben az előadásban szeretnénk bemutatni, mi áll a 3M Science mögött. Több mint 55 000 termékével és 25 000 szabadalmával a 3M multitechnológiai vállalat a világ egyik leginnovatívabb vállalata.
Egyedi megoldások a fémmegmunkáló ipar számára
Megmunkált fémek | Nehézgyártás (IM&E) | Szállítás
A 3M fémmegmunkálási megoldások erőt, védelmet és magabiztosságot biztosítanak a munkaerőnek, hogy minőséget nyújtsanak még a legnehezebb környezetben is.
Fémmegmunkálási szegmensek:
- Fémgyártott termékek: alágazatok, beleértve a kovácsolást, hengerlést, sajtolást és fémformázást a gyártáshoz
- Nehézgépipar (IM&E): Ez az ágazat elsősorban ipari és kereskedelmi gépek gyártásával foglalkozó létesítményeket foglal magában.
- Szállítás: Az ágazat emberek és áruk szállítására szolgáló berendezéseket gyárt. Az ebbe a szegmensbe tartozó vállalatok a többi gépgyártáshoz hasonló gyártási folyamatokat alkalmaznak.
1. Hegesztés, vágás és csiszolás
"Könnyebbé, biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi a munkát."
Hegesztés:
A hegesztési varratok csiszolása minden fémmegmunkálási folyamat fontos lépése. A felesleges hegesztési fém tiszta eltávolításához olyan csiszolóanyagra van szükség, amely gyorsan és óvatosan is használható. Szerencsére a 3M minden projekthez és készségszinthez rendelkezik hegesztési csiszolási megoldásokkal.
Védje fémmegmunkálói szemét, fülét és tüdejét az egyéni védőeszközök legújabb fejlesztéseivel.
Vágás:
A 3M-nél olyan csiszolókorongokat és kerekeket kínálunk, amelyek gyorsan vágnak, simán futnak és tovább élesek maradnak. Ez azt jelenti, hogy gyorsan tiszta vágást készíthet anélkül, hogy meg kellene állnia és gyakran cserélnie kellene a csiszolóanyagot.
Csiszolás:
A fémcsiszolás minden modern fémmegmunkálási művelet gerince. Akár nagy fémrészeket alakít, akár csúnya hegesztési varratokat távolít el, a 3M rendelkezik a szükséges eszközökkel. Számos megoldást kínálunk, beleértve a padcsiszoló korongokat, a kéziszerszámokhoz való tárcsákat, a nagy gyártású csiszológépekhez való alkatrészeket és mindent, ami a kettő között van. A megfelelő csiszolótermékekkel segítünk megfelelni fémmegmunkálási igényeinek – és formába hozni az alkatrészeket.
3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc – gyakorlatilag pormentes csiszolás
Menjen a teljesítményért.Hagyja maga mögött a port.
A porelszívás az iparág vezető vágási teljesítményével találkozik 3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W
. Ez a prémium hálótárcsa egyedülálló csiszolómintával rendelkezik a háló hátoldalán, amely lehetővé teszi a gyakorlatilag pormentes csiszolást a legendás 3M Precision-Shaped Grain technológia segítségével. Korongonként több alkatrészt csiszolhat meg kevesebb porral a környezetében – nagyobb termelékenység az alkalmazottak egészségének veszélyeztetése nélkül..
Forradalmi csiszolási technológia
A legendás 3M Precision-Shaped Grain technológia és a háló hátlap kombinálásával a 3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W iparágvezető anyageltávolítási arányt ér el, miközben gyakorlatilag pormentes csiszolást tesz lehetővé.
Gyakorlatilag pormentes csiszolás
A tiszta munkaterületek biztonságos munkaterületek. A 3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W kivonja a csiszolás során keletkező por több mint 95%-át, csökkenti a levegőben lebegő részecskéknek való kitettséget, és egészségesebb, gyakorlatilag pormentes munkakörnyezetet teremt.
2. Ragasztási és összeszerelési megoldások
Megoldásokat keres a ragasztási és összeszerelési kihívásokra? A 3M iparágak, alkalmazások és hordozók széles skáláját kínálja, amelyek javíthatják a terméktervezést és hatékonyabbá tehetik az összeszerelési folyamatokat.
3. Megmunkálás
Sima fémfelületek, miközben az alkatrész geometriája érintetlen marad. Az erő és a finomság között egyensúlyt teremtve a 3M sokoldalú fémbevonat csiszolótermékeket és fejlett kerámiákat kínál, amelyek segítenek a keverésben, előkészítésben és tökéletesítésben.
4. Sáv jelölése & veszély jelölése
Minden munkához egy szalag. Függetlenül attól, hogy falat, csövet vagy rakodódokkot jelöl meg, a 3M rendelkezik a megfelelő tartóssággal, rugalmassággal és élénk színekkel, amelyekre szüksége van a munkafolyamat, a biztonság és a gyári vagy raktári megjelenés maximalizálásához.
5. Karbantartás és javítás
Tapadásra építve. Legyen szó sima és kifinomult felületről, vagy érdes és masszív; Akár egyórás, akár egy éves munkáról van szó, a 3M karbantartási, javítási és tömítőszalagok portfóliója megfelel a tömítés, javítás, kötegelés, kódolás vagy rögzítés ipari igényeinek nagy igénybevételt jelentő vagy nem kritikus alkalmazásokban.
6. Munkavédelem
Védje fémmegmunkálói szemét, fülét és tüdejét a munkavállalói biztonsági termékek legújabb fejlesztéseivel. Kiváló minőségű, kényelmes és költséghatékony, védőfelszereléseinket kivételes műszaki szakértelem és ügyfélszolgálat támogatja.
7. Alkalmazási területek
Legtöbbet eladott a 3M-től
3M és a Hoffmann Group
A Hoffmann Group & 3M több mint 30 éve dolgozik együtt sikeresen a piacon. A folyamatosan növekvő piacok és a két vállalat holisztikus megoldásai oda is vezettek, hogy ma már valamennyi európai ország operatív hálózatba kapcsolt egymással. A partnerségen alapuló együttműködés különösen az átfogó termékskála, az egyéni tanácsadástól a gyakorlati értékelésen és tervezésen át a logisztikai megoldásokig és az értékesítés utáni szolgáltatásokig terjed. Összességében mindig az ügyfélnek szánt megoldásokon van a hangsúly, ehhez mindkét partner innovatív ajánlatokat hoz.
1. Tanácsadás
2. Tervezés
3. Ajánlat
4. Szállítás
5. Telepítés
6. Értékesítés utáni szolgáltatások
Erősítse meg tudását
Kérdése van? Tanácsra van szüksége?
1400 magasan kvalifikált szaktanácsadónk kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik, amelyből számos módon profitálhat – a gyors telefonálástól a kimerítőbb, egyedi helyszíni konzultációig. Szaktanácsadóink folyamatosan intenzív képzésben vesznek részt, így biztosítva, hogy mindig lépést tartsanak a legújabb technológiával – és ez biztosítja számunkra az eszközöket, hogy minden alkalommal megtaláljuk a tökéletes megoldást az Ön számára.