Van alternatíva erre a termékre

Szigetelőszalag BLACK

Cikkszám: 083654 BLACK
(0,17 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 536 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 3M® Temflex® 165
    Ragasztószalag fajtája egyoldalas
    Hordozóanyag PVC fólia
    Ragasztóerő acélon 0,2 N/mm
    Tágulási képesség 200 %
    Szakítószilárdság 2 N/mm
    Felhasználás Hőszigetelés; Kötegelés; Rögzítés; Jelölés; Jelölés
    Hőálló max. 90 °C
    Béléssel nem
    Tárolási hőmérséklet 20 °C - 23 °C
    Tárolási levegő páratartalom 50 % - 60 %
    Festék fekete
    Hossz 25 m
    Szélesség 19 mm
    Vastagság 0,15 mm
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083654 BLACK
    EAN / GTIN 4054596615373
    Gyártó száma 7100184810

    Leírás

    Kivitel:

    A 3M™ Temflex® 165 egy univerzálisan használható, lágy PVC szigetelőszalag. Nehezen gyúlékony. Önkioltó, olajnak és oldószereknek jól ellenáll.

    Felhasználás:

    Szigeteléshez, kötegeléshez, rögzítéshez és színjelöléshez.

    Figyelem:

    A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz