Szerelő szerszámkészlet, 107 darabos X-ABS szerszámkofferrel

Cikkszám: 680352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
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
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081557 LR3
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680352
EAN / GTIN 2050001016454

Leírás

Felhasználás:

Magas minőségű szerszámokat tartalmaz berendezések, gépek, készülékek stb. karbantartásához és javításához.

Tartalom:

Hegyeskörző: 1 db 457600 sz. 200 méret
Rajztű, kétoldalas: 1 db 458400 sz.
STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret
DICK műhelyreszelő készlet, 2-es vágat, felgöngyölhető tokban: 1 db 517200 sz. 200 méret (5 darabos)
Kulcsreszelő, válogatott, műanyag táskában: 1 db 518930 sz. (6 darabos)
Drótkefe, 3 soros: 1 db 575000 sz. 3 méret
Fémfűrész keret lappal: 1 db 580700 sz. 300 méret
GARANT mini keretes fűrész: 1 db 581195 sz.
GARANT Villáskulcs 6 − 34 mm tartóval: 1 db 610610 sz. 12 méret (6×7 – 30×34 mm) 1 db 611500 sz. 12 mérettel
GARANT kettős csillagkulcs 6 − 22 mm: 1 db 615610 sz. 8 méret (6×7 – 19×22 mm)
Hajlított hatszögkulcs készlet műanyag tartóval: 1 db 626072 sz. 9 méret (1,5 - 10 mm)
Hajlított kulcs Torx®-hoz: 1 db 624857 sz. 8 méret (TX6 − TX25)
Dugókulcs készlet 1/2 col: 1 db 637718 sz. 6 méret (16 darabos)
GARANT lapos csavarhúzó készlet: 1 db 660036 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools lapos csavarhúzó, rövid: 1 db 664100 sz. 6,5 méret
PB Swiss Tools lapos hajlított kulcs: 1 db 664800 sz. 6,5 méret
PB Swiss Tools fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 3,5 méret
GARANT csavarhúzó Phillips-hez: 1–1 db 667702 sz. 1; 2 méret
Kombinált fogó: 1 db 703000 sz. 180 méret
Vízpumpafogó: 1 db 706151 sz. 250 méret
KNIPEX® harapófogó: 1 db 706610 sz. 210 méret
Univerzális rögzítő fogó: 1 db 708205 sz. 250 méret
Telefonfogó vágóéllel: 1 db 713200 sz. 160 méret
Belső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719805 sz. J2 méret
Külső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719905 sz. A2 méret
Oldalcsípőfogó: 1 db 725250 sz. 160 méret
RENNSTEIG laposvéső: 1 db 740500 sz. 175 méret
RENNSTEIG keresztvágó: 1 db 740600 sz. 150 méret
RENNSTEIG lyukasztó készlet és pontozó: 1 db 745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120 mm)
Lakatos kalapácsok 3K nyéllel: 1-1 db 750450 sz. 300; 500 méret
Műanyag kalapács: 1 db 754500 sz. 32 méret
Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766042 sz. 260 méret
Villanyszerelő olló: 1 db 769005 sz. 130 méret
Négyszög ár: 1 db 831700 sz. 110 méret
Fix kábelkés: 1 db 844300 sz. 175 méret
Műanyag olajozó: 1 db 083532 sz. 125 méret
Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK méret
Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret
Jelölőtoll, kék: 1 db 085154 sz. B méret
PARAT® X-ABS szerszámkoffer: 1 db 692671 sz.

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.