{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 3M® Temflex® 165 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
Hordozóanyag | PVC fólia | |
Ragasztóerő acélon | 0,2 N/mm | |
Tágulási képesség | 200 % | |
Szakítószilárdság | 2 N/mm | |
Felhasználás | Hőszigetelés; Kötegelés; Rögzítés; Jelölés; Jelölés | |
Hőálló max. | 90 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C - 23 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 60 % | |
Festék | kék | |
Hossz | 25 m | |
Szélesség | 19 mm | |
Vastagság | 0,15 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083654 BLUE | |
EAN / GTIN | 4054596615403 | |
Gyártó száma | 7100184811 |