Egyszer használatos könnyű fejvédő, Szín: WHITE

Cikkszám: 097282 WHITE
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 110 g
Gyártó jelölése S133L1
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő fejrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097282 WHITE
EAN / GTIN 4046719250219
Gyártó száma 7000000142
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Kényelmes egyszer használatos fejrész M/L méretben szem- és arcvédelemmel EN 166:F szerint. Széles arcvédő puha rugalmas anyagból a kényelem és a zajcsökkentés érdekében. Az integrált fejtartónak köszönhetően a fejrészek azonnal használatra készek. A nagyméretű rostély nagyon széles látómező tesz lehetővé és véd a tükröződő. vakító fénytől. Az ilyen fejrészben fennálló kitűnő levegő eloszlás nagyobb kényelmet és kevesebb zajt eredményez.

Felhasználás:

Olyan területeken, ahol a fejrészt gyakran kell cserélni, pl. gyógyszergyártás.

Szabvány:

EN 12941, TH3 védelmi fokozat; EN 166

Alkalmazható:

  • 097175 sz. Versaflo™ TR800 szűrt levegős légzésvédő
  • 097281 sz. Versaflo™ TR600
  • 097180 sz. Versaflo™ TR300+ szűrt levegős légzésvédő