Félálarc test HF-800 sorozat L

Cikkszám: 097233 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szűrő csatlakozó 3M™ Secure Click™ System
Súly 182 g
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz 3M™ Secure Click™
Gyártó jelölése HF-803SD
Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097233 L
EAN / GTIN 4054596591660
Gyártó száma 7100172005

Leírás

Kivitel:

A kényelmes, megbízható 3M™ Secure Click™ HF-800 félmaszk nagyon kényelmes viseletet jelent és innovatív részletekkel rendelkezik, melyek még biztonságosabbá teszik egy légzésvédő maszk viselését. A maszk közepén lévő gombbal ellenőrizhető a szoros illeszkedés és megtalálhatóak a tömítetlen pontok. Ezen túlmenően a munkavégzés során egy beszédmembrán könnyíti meg a kommunikációt. A szűrők az új Secure Click™ rendszerrel nagyon egyszerűen felhelyezhetőek. A helyes használatot egy hangos kattanás jelzi. A szűrő felépítése kettős légáramot biztosít, melynek köszönhetően lehetséges a könnyű légzés.

Szabvány:

EN 140.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban