Félálarc test HF-800 sorozat, Méret: M

Cikkszám: 097233 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szűrő csatlakozó 3M™ Secure Click™ System
Súly 182 g
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz 3M™ Secure Click™
Gyártó jelölése HF-802SD
Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Gyártó száma 7100171980

Leírás

Kivitel:

A kényelmes, megbízható 3M™ Secure Click™ HF-800 félmaszk nagyon kényelmes viseletet jelent és innovatív részletekkel rendelkezik, melyek még biztonságosabbá teszik egy légzésvédő maszk viselését. A maszk közepén lévő gombbal ellenőrizhető a szoros illeszkedés és megtalálhatóak a tömítetlen pontok. Ezen túlmenően a munkavégzés során egy beszédmembrán könnyíti meg a kommunikációt. A szűrők az új Secure Click™ rendszerrel nagyon egyszerűen felhelyezhetőek. A helyes használatot egy hangos kattanás jelzi. A szűrő felépítése kettős légáramot biztosít, melynek köszönhetően lehetséges a könnyű légzés.

Szabvány:

EN 140.