Fülvédő, zajszinttől függő Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Típus: PRO3

Cikkszám: 097799 PRO3
Kedvezmény
1494,99 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Energiaellátás Akkus
Szabvány EN 352-4; EN 352-6
SNR érték (szigetelő érték) 33 dB(A)
Üzemidő 11 óra
Súly 490 g
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097799 PRO3
EAN / GTIN 7318640066960
Gyártó száma MT73H7A4D10EU

Leírás

Kivitel:

Zajszinttől függő nagy teljesítményű fülvédő integrált analóg és digitális rádiós kommunikációs rendszerrel. A kiszállítási állapotban két rádiós kommunikációs rendszer (1× analóg / 1× digitális) előre be van programozva. Alapkivitelben 16 (analóg PMR) csatorna és 16 (digitális PMR) csatorna áll rendelkezésre. A fülvédő akár 70 különböző rádiócsatornára programozható. A Bluetooth® Multipoint funkció lehetővé teszi a mobiltelefonokkal való vezeték nélküli kapcsolatot, hogy így a munkavégzés megszakítása nélkül tudjon telefonálni, hívásokat fogadni és befejezni. A zajelnyomó és vízálló mikrofon hangvezérelt átvitelt (VOX) biztosít a kéz nélküli használathoz zajterhelésnek kitett környezetben. A Headset újratölthető lítium-ion elemmel rendelkezik.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombinált hallásvédő, fejhallgató és mikrofon.

Felhasználás:

Zajterhelésnek kitett, nagy igénybevételt jelentő környezetben folytatott kommunikációhoz.

Szabvány:

EN 352-4; EN 352-6

Tartalom:

Inkluzív akku, töltőkészülék, extra higiénia készlet és mikrofon védelem.

Figyelem:

Tisztasági készletek a 097767 sz. HY83 méret alatt