3M™ Dual Lock™ rugalmas nyomótömítés SJ3560, átlátszó, 152 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 fej/cm2, kültéri használatra.

Cikkszám: 7000049200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000049200
    EAN / GTIN 50021200973845
    Gyártó száma 7000049200

    Leírás

    Kivitel:

    Átlátszó, rugalmas patentzárás, gombaalakú fejekkel a tetején és egy átlátszó, nyomásérzékeny akril ragasztóval a hátán
    A 40 fejes Pro cm² változat kombinálható a 26, 40 vagy 62 fejes Pro cm² típussal.
    Teljes hossz: 45,72 m
    Teljes szélesség: 152,4 mm
    A gombafejek összekapcsolódnak, hogy biztonságos kapcsolatot hozzanak létre

    Leírás:

    A 3M™ kettős záras™ SJ3560 nyomászáró szalag átlátszó polipropilénből készült. A sima hátrész átlátszó akril ragasztóval rendelkezik, felül 40 db Pro cm² gombafej, zárt állapotban a rugalmas nyomástartó sapka 5,8 mm vastag. 1 000 nyitási-zárási ciklus után a rugalmas nyomótömítésünk az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-át biztosítja.

    Jellemző:

    A hagyományos tépőzáras szalagok szakítószilárdságának ötszöröse
    1 000 nyitott zárási ciklus után az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-a még mindig jelen van
    Fém, üveg és műanyag anyagok nagy felületi energiával történő ragasztására tervezték

    Figyelem:

    Panelek és fedőlemezek rögzítésére szolgál
    Beltéri jelzések
    Dekoratív elemek
    Irodai partíciók
    Grafika csatlakoztatásához
    Ellenőrző lapok
    Speciális járművek (belső rögzítések)
    L-profilok, áthelyezhető polcok
    Felfüggesztett jelzések

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz