Sisak fejrész szürke, Gyártó jelölése: M306

Cikkszám: 097288 M306
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
Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Lencse bevonat: Karcálló

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 832 g
Gyártó jelölése M306
Lencse anyaga Polikarbonát
Lencse bevonat Karcálló
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő fejrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097288 M306
Másolás
EAN / GTIN 4054596918740
Másolás
Gyártó száma 7100257937
Másolás
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A sisak fejrész egyesíti a kényelmes légzésvédelmet az EN 166B:3:166 szerinti szem- és arcvédelemmel, ill. az EN 397 szerinti fejvédelemmel. A víztiszta polikarbonát rostély véd a mechanikus és kémiai veszélyektől. Racsnis zár a méret gyors és egyedi beállításához.

Felhasználás:

Minden ipari területre, melyeken a légzésvédelem mellett szem- és arcvédelem, valamint fejvédelem is szükséges, pl. öntödék, alagút építés.

Szabvány:

EN 12941 TH2 ill. TH3 védelmi fokozat; EN 397; EN 166

Alkalmazható:

  • 097175 sz. Versaflo™ TR800 szűrt levegős légzésvédő
  • 097281 sz. Versaflo™ TR600
  • 097180 sz. Versaflo™ TR300+ szűrt levegős légzésvédő

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz