PVC ragasztószalag BLUE

Cikkszám: 083636 BLUE
(0,24 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
476 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 764i
    Ragasztószalag fajtája egyoldalas
    Hordozóanyag PVC fólia
    Ragasztó massza természetes kaucsuk
    Ragasztóerő acélon 0,21 N/mm
    Tágulási képesség 180 %
    Szakítószilárdság 2,28 N/mm
    Különlegesség kopásálló; illeszkedik; korrózióálló; nedvességálló
    Felhasználás Kötegelés; Jelölés; Lezárás
    Hőálló max. 29 °C
    Béléssel nem
    Tárolási hőmérséklet 20 °C - 23 °C
    Tárolási levegő páratartalom 50 % - 60 %
    Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
    Festék kék
    Hossz 33 m
    Szélesség 50 mm
    Vastagság 0,125 mm
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083636 BLUE
    EAN / GTIN 4046719255672
    Gyártó száma 7000048921

    Leírás

    Kivitel:

    A 3M™ 764i nem kritikus felhasználási területeken alkalmazható, mint pl. színjelölésekhez vagy kötegeléshez. Korrózióálló, rugalmas, kopásálló, jól illeszkedik, egyszerűen felhelyezhető és nedvességálló.
    A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

    Figyelem:

    A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz