{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 764i | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
Hordozóanyag | PVC fólia | |
Ragasztó massza | természetes kaucsuk | |
Ragasztóerő acélon | 0,21 N/mm | |
Tágulási képesség | 180 % | |
Szakítószilárdság | 2,28 N/mm | |
Különlegesség | kopásálló; illeszkedik; korrózióálló; nedvességálló | |
Felhasználás | Kötegelés; Jelölés; Lezárás | |
Hőálló max. | 29 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C - 23 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 60 % | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Festék | piros | |
Hossz | 33 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 0,125 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083636 RED | |
EAN / GTIN | 2050001712332 | |
Gyártó száma | 7000048924 |