Kivitel:
Kényelmes hegesztés állandó légzésvédelemmel és rugalmas szemvédelemmel a kombinált 3M™ Speedglas™ G5-01 nagy teljesítményű hegesztőmaszknak és az Adflo™ szűrt levegős légzésvédő rendszernek köszönhetően. Az automata hegesztőmaszk Flip-Up mechanizmussal rendelkezik, így kényelmesen át lehet váltani a víztiszta védőlencse és a hegesztő szűrő között a maszk levétele nélkül. Ezáltal a légzésvédelem az elő- és az utómunkák során is megmarad felhajtott szűrővel és ezzel egyidejűleg jó és védett rálátást biztosít a munkadarabra, pl. csiszolásnál. Az új, változtatható 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology színtechnológia még jobb látást és a hegfürdő jobb ellenőrzését teszi lehetővé. Sötét fokozatban lehet választani természetes árnyalat, hideg árnyalat és meleg árnyalat között. Az új légcsatorna rendszer három opciót kínál a légáram egyedi irányításához, hegesztés közben is.
Sötét védelmi fokozatok: 5, 8 – 14.
Világos fokozat: 3. Li-Ion akkuval (élettartam1.500 óra).
Hegesztő szűrő látómező: 73 × 109 mm.
Szabvány:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941
Tartalom:
- 3M™ Speedglas™ nagyteljesítményű G5-01 hegesztőmaszk automatikus G5-01VC hegesztőszűrővel (098209 G5-01-VC sz.).
- 097900 sz. 3M™ Adflo™ High Altitude szűrt levegős légzésvédő egység (Adflo™ High-Altitude szűrt levegős légzésvédő, QRS légtömlő (097981 sz.), légáramlás visszajelző, előszűrő (097986 sz.), szikravédő (097984 sz.), részecskeszűrő (097989 sz.), nagyteljesítményű akku (097995 sz.), öv, töltőkészülék (097996 sz.)).
- Használati eszköz készlet (3 izzadság felszívó pánt: puha pamut, frottír (098004 sz.) és bőr, 2 belső előtétüveg (098002 sz.), 4 külső standard előtétüveg (097930 sz.), rostélyüveg, légtömlő burkolat, arctömítés.
- Tároló táska.