{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 431 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
Hordozóanyag | Alumínium | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 0,44 N/mm | |
Tágulási képesség | 5 % | |
Szakítószilárdság | 3,38 N/mm | |
Különlegesség | UV-álló; nedvességálló | |
Felhasználás | Maszkolás; Tömítés; Szegélyezés; Árnyékolás; Borítás | |
Hőálló max. | -55 °C - 155 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | ezüst | |
Hossz | 55 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 0,09 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083635 50X55 | |
EAN / GTIN | 2050001712301 | |
Gyártó száma | 7100040976 |